{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 18 mm | |
Comprimento da chave L | 295 mm | |
altura máxima da boca h1 | 8,5 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 13,2 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614750 18 | |
EAN/GTIN | 4010886608036 | |
Número do fabricante | 6080330 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada, versão extra comprida 18
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
21,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
257 peças em stock
6,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
112 peças em stock
10,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
302 peças em stock
11,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Posição do anel | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 10 grau |
Comprimento da chave L | 295 mm | 266 mm | 330 mm | 255 mm |
Tamanho da chave | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo molibdeno | Chrome-Alloy-Steel |
altura máxima do anel h2 máx. | 13,2 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |