{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 8 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Comprimento da chave L | 120 mm | |
altura máxima da boca h1 | 4,5 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 7 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromadas | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 613950 8 | |
EAN/GTIN | 4045197159748 | |
Número do fabricante | 613950 8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada boca-luneta 8
sob pedido
Em stock
7 796 peças em stock
3,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 055 peças em stock
3,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 418 peças em stock
5,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Superfície | cromadas | fosfatado | cromado mate |
Comprimento da chave L | 120 mm | 120 mm | 115 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio |
altura máxima do anel h2 máx. | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Tipo de produto | Llave | Chave de parafusos | Chave de parafusos |