{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 32 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Comprimento da chave L | 360 mm | |
altura máxima da boca h1 | 14 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 21 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromadas | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 613950 32 | |
EAN/GTIN | 4045197159915 | |
Número do fabricante | 613950 32 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada boca-luneta 32
sob pedido
Em stock
2 044 peças em stock
15,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
374 peças em stock
18,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Método de produção | forjado en estampa | forjado por estampagem |
altura máxima da boca h1 | 14 mm | 14 mm |
Superfície | cromadas | cromado |
Comprimento da chave L | 360 mm | 444 mm |
Tamanho da chave | 32 mm | 32 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
altura máxima do anel h2 máx. | 21 mm | 21 mm |