{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 32 mm | |
Comprimento da chave L | 444 mm | |
altura máxima da boca h1 | 14 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 21 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614900 32 | |
EAN/GTIN | 4045197442208 | |
Número do fabricante | 614900 32 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave combinada, versão comprida 32
sob pedido
Em stock
374 peças em stock
18,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 044 peças em stock
15,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Método de produção | forjado por estampagem | forjado en estampa |
altura máxima da boca h1 | 14 mm | 14 mm |
Superfície | cromado | cromadas |
Comprimento da chave L | 444 mm | 360 mm |
Tamanho da chave | 32 mm | 32 mm |
Material | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio |
altura máxima do anel h2 máx. | 21 mm | 21 mm |