{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 6 mm | |
Comprimento da chave L | 128 mm | |
altura máxima da boca h1 | 4,5 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 6 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614900 6 | |
EAN/GTIN | 4045197442000 | |
Número do fabricante | 614900 6 |