{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 20 mm | |
Comprimento da chave L | 290 mm | |
altura máxima da boca h1 | 9 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 13,1 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614900 20 | |
EAN/GTIN | 4045197442147 | |
Número do fabricante | 614900 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave combinada, versão comprida 20
sob pedido
Em stock
100 peças em stock
8,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
194 peças em stock
12,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Método de produção | forjado por estampagem | forjado por estampagem |
altura máxima da boca h1 | 9 mm | 9 mm |
Comprimento da chave L | 290 mm | 280 mm |
Tamanho da chave | 20 mm | 20 mm |
Material | Aço cromo-vanádio | Chrome-Alloy-Steel |
altura máxima do anel h2 máx. | 13,1 mm | 13,1 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos |