{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 21 mm | |
Comprimento da chave L | 302 mm | |
altura máxima da boca h1 | 9,2 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 13,5 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614900 21 | |
EAN/GTIN | 4045197442154 | |
Número do fabricante | 614900 21 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave combinada, versão comprida 21
sob pedido
Em stock
382 peças em stock
9,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
226 peças em stock
13,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Método de produção | forjado por estampagem | forjado por estampagem |
altura máxima da boca h1 | 9,2 mm | 9,2 mm |
Superfície | cromado | cromado sobre níquel |
Posição do anel | 15 grau | 10 grau |
Comprimento da chave L | 302 mm | 280 mm |
Tamanho da chave | 21 mm | 21 mm |
altura máxima do anel h2 máx. | 13,5 mm | 13,5 mm |