{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 9 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Comprimento da chave L | 130 mm | |
altura máxima da boca h1 | 4,5 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 8 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromadas | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 613950 9 | |
EAN/GTIN | 4045197159755 | |
Número do fabricante | 613950 9 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada boca-luneta 9
sob pedido
Em stock
3 136 peças em stock
3,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
474 peças em stock
3,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 713 peças em stock
5,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Superfície | cromadas | fosfatado | cromado mate |
Comprimento da chave L | 130 mm | 130 mm | 120 mm |
Tamanho da chave | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio |
Tipo de produto | Llave | Chave de parafusos | Chave de parafusos |