{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 19 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Comprimento da chave L | 230 mm | |
altura máxima da boca h1 | 9 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 14 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613950 19 | |
EAN/GTIN | 4045197159854 | |
Número do fabricante | 613950 19 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave combinada boca-luneta 19
sob pedido
Em stock
8 011 peças em stock
6,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 788 peças em stock
6,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 413 peças em stock
11,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Superfície | cromado | fosfatadas | mate cromado |
Comprimento da chave L | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Tamanho da chave | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
Material | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
altura máxima do anel h2 máx. | 14 mm | 14 mm | 14 mm |