Chave combinada boca-luneta, cromado, Tamanho da chave: 4mm

N.º do artigo: 613950 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
533 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 4 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Comprimento da chave L 100 mm
altura máxima da boca h1 4 mm
altura máxima do anel h2 máx. 6 mm
Posição do anel 15 grau
Método de produção forjado por estampagem
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 613950 4
EAN/GTIN 4045197441607
Número do fabricante 613950 4

Descrição

Versão:

Forjadas. Distância entre faces com tolerância estreita.
Com eixo oval.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta