{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
Versão | 3×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sí | |
área de ⌀ Dc | 25 mm - 25,9 mm | |
Comprimento útil L1 | 75 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Designação do artigo Iscar | DCN 250-075-32A-3D | |
Designação do fabricante | DCN 250-075-32A-3D | |
Tipo de produto | Broca portaplacas |
Número do artigo | 231705 25 | |
EAN/GTIN | 7291075290943 | |
Número do fabricante | 3202462 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Haste Weldon DCN A 25
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
514,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
440,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
347,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
371,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 25 mm - 25,9 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 35 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Versão | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
Refrigeração interior | sí | sí | sí | sí |
Haste | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Comprimento útil L1 | 75 mm | 78 mm | 85,7 mm | 85,7 mm |
Tipo de produto | Broca portaplacas | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |