{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
Versão | 3×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | concavo; abaulado; Furação de conjuntos; Perfuração transversal | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sim | |
área de ⌀ Dc | 20 mm - 20,9 mm | |
Comprimento útil L1 | 60 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Comprimento da haste Ls | 56 mm | |
Designação do artigo Iscar | DCN 200-060-25A-3D | |
Designação do fabricante | DCN 200-060-25A-3D | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 231705 20 | |
EAN/GTIN | 7291075291117 | |
Número do fabricante | 3260084 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Haste Weldon DCN A, 3×D, Tamanho: 20
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
344,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
353,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Aplicação de perfuração | concavo; abaulado; Furação de conjuntos; Perfuração transversal | perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada |
Refrigeração interior | sim | sim |
Haste | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ haste Ds | 25 mm | 25 mm |
Comprimento da haste Ls | 56 mm | 56 mm |
Comprimento útil L1 | 60 mm | 63 mm |