{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
Versão | 3×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sí | |
área de ⌀ Dc | 14,5 mm - 14,9 mm | |
Comprimento útil L1 | 44 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Comprimento da haste Ls | 48 mm | |
Designação do artigo Iscar | DCN 145-044-16A-3D | |
Designação do fabricante | DCN 145-044-16A-3D | |
Tipo de produto | Broca portaplacas |
Número do artigo | 231705 14,5 | |
EAN/GTIN | 7291075290929 | |
Número do fabricante | 3202429 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Haste Weldon DCN A 14,5
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
269,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
268,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 14,5 mm - 14,9 mm | 14,5 mm - 14,99 mm |
Versão | 3×D | 3×D |
Refrigeração interior | sí | sí |
Haste | ISO 9766 | ISO 9766 |
Comprimento da haste Ls | 48 mm | 48 mm |
Comprimento útil L1 | 44 mm | 45 mm |
Série | SUMOCHAM | HiPer-Drill |