{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
Versão | 3×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sí | |
área de ⌀ Dc | 13 mm - 13,4 mm | |
Comprimento útil L1 | 39 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Comprimento da haste Ls | 48 mm | |
Designação do artigo Iscar | DCN 130-039-16A-3D | |
Designação do fabricante | DCN 130-039-16A-3D | |
Tipo de produto | Broca portaplacas |
Número do artigo | 231705 13 | |
EAN/GTIN | 7291075290899 | |
Número do fabricante | 3202423 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Haste Weldon DCN A 13
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
259,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
250,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
260,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
297,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 13 mm - 13,4 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Versão | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
Refrigeração interior | sí | sí | sí | sí |
Haste | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Comprimento útil L1 | 39 mm | 41 mm | 34,9 mm | 35 mm |
Tipo de produto | Broca portaplacas | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |