{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
Versão | 3×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | concavo; abaulado; Furação de conjuntos; Perfuração transversal | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sim | |
área de ⌀ Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Comprimento útil L1 | 54 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Comprimento da haste Ls | 56 mm | |
Designação do artigo Iscar | DCN 180-054-25A-3D | |
Designação do fabricante | DCN 180-054-25A-3D | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 231705 18 | |
EAN/GTIN | 7291075291094 | |
Número do fabricante | 3260082 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Haste Weldon DCN A, 3×D, Tamanho: 18
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
313,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
320,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
297,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
317,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 18 mm - 18,9 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 24 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Versão | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
Refrigeração interior | sim | sim | sim | sí |
Haste | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Comprimento útil L1 | 54 mm | 57 mm | 66,7 mm | 69,8 mm |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis | Brocas de plaquitas reversibles |