{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | 3×D | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sim | |
área de ⌀ Dc | 18 mm - 24 mm | |
Comprimento útil L1 | 69,8 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 3 | |
Parafusos tensores | 232990 TX9 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 232272 18 | |
EAN/GTIN | 4062406105884 | |
Número do fabricante | 232272 18 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elemento de base Haste MK, com refrigeração interna 18
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
317,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
320,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
297,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Versão | 3×D | 3×D | 3×D |
Refrigeração interior | sim | sim | sim |
Haste | Cone Morse | ISO 9766 | ISO 9766 |
Comprimento útil L1 | 69,8 mm | 57 mm | 66,7 mm |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |