{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | 3×D | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sim | |
área de ⌀ Dc | 25 mm - 35 mm | |
Comprimento útil L1 | 85,7 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 4 | |
Parafusos tensores | 232990 TX15 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 232272 25 | |
EAN/GTIN | 4062406105891 | |
Número do fabricante | 232272 25 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elemento de base Haste MK, com refrigeração interna 25
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
371,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
440,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
347,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Versão | 3×D | 3×D | 3×D |
Refrigeração interior | sim | sim | sim |
Haste | Cone Morse | ISO 9766 | ISO 9766 |
Comprimento útil L1 | 85,7 mm | 78 mm | 85,7 mm |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |