{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | 3×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sim | |
área de ⌀ Dc | 25 mm - 35 mm | |
Comprimento útil L1 | 85,7 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Parafusos tensores | 232990 TX15 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 232245 25 | |
EAN/GTIN | 4045197658098 | |
Número do fabricante | 232245 25 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna 25
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
347,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
440,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
371,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Versão | 3×D | 3×D | 3×D |
Refrigeração interior | sim | sí | sí |
Haste | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Comprimento útil L1 | 85,7 mm | 78 mm | 85,7 mm |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |