Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna 48

N.º do artigo: 232245 48
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Versão: 3×D
  • Haste: ISO 9766
  • Número de arestas de corte Z: 2
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Versão 3×D
Haste ISO 9766
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior sim
área de ⌀ Dc 48 mm - 65 mm
Comprimento útil L1 130,2 mm
⌀ haste Ds 40 mm
Comprimento da haste Ls 70 mm
Parafusos tensores 232990 TX20
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 232245 48
EAN/GTIN 4045197658418
Número do fabricante 232245 48

Descrição

Ejecución:

Para furos até precisão IT10.
Com refrigeração interna.
Com ranhuras retas.

Nota:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta