{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | 3×D | |
Haste | Cono Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sí | |
área de ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Comprimento útil L1 | 31,8 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 2 | |
Parafusos tensores | 232990 TX7 | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 232272 12 | |
EAN/GTIN | 4062406105860 | |
Número do fabricante | 232272 12 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Elemento de base Haste MK, com refrigeração interna 12
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
291,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
255,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
244,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,49 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Versão | 3×D | 3×D | 3×D |
Refrigeração interior | sí | sim | sí |
Haste | Cono Morse | ISO 9766 | ISO 9766 |
Comprimento útil L1 | 31,8 mm | 31,8 mm | 38 mm |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles | Broca para pastilhas reversíveis | Brocas de plaquitas reversibles |