{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | 3×D | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sim | |
área de ⌀ Dc | 36 mm - 47 mm | |
Comprimento útil L1 | 120,6 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 4 | |
Parafusos tensores | 232990 TX20 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 232272 36 | |
EAN/GTIN | 4062406105907 | |
Número do fabricante | 232272 36 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elemento de base Haste MK, com refrigeração interna 36
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
390,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
399,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
669,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 36 mm - 47 mm | 36 mm - 47 mm | 36 mm - 36,99 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Versão | 3×D | 3×D | 3×D |
Refrigeração interior | sim | sim | sim |
Haste | Cone Morse | ISO 9766 | ISO 9766 |
Comprimento útil L1 | 120,6 mm | 120,7 mm | 111 mm |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |