{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
⌀ D | 6 mm | |
Tipo | IC908 | |
Material de corte | HM | |
Ângulo da ponta | 154 grau | |
para elemento de base do tamanho | 6 | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Avanço f em Inconel® | 0,06 mm/U | |
Designação do artigo Iscar | ICM 060 IC908 | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Revestimento | TiAlN | |
Geometria | ICM | |
Designação do fabricante | ICM 060 IC908 | |
Tipo de produto | Inserto de corte para furar |
Número do artigo |
231750 6
Copiar |
|
EAN/GTIN |
7291075245820
Copiar |
|
Número do fabricante |
5566709
Copiar |