{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
⌀ D | 21 mm | |
Tipo | IC908 | |
Óleo de corte | HM | |
Ângulo da ponta | 154 grau | |
para elemento de base do tamanho | 21 | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,24 mm/U | |
Avanço f em Inconel® | 0,18 mm/U | |
Designação do artigo Iscar | ICM 210 IC908 | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Revestimento | TiAlN | |
Geometria | ICM | |
Designação do fabricante | ICM 210 IC908 | |
Tipo de produto | Inserto de corte para furar |
Número do artigo | 231750 21 | |
EAN/GTIN | 7291075243888 | |
Número do fabricante | 5506706 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICM k7 21
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
120,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
121,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D | 21 mm | 21 mm |
Número de trocas/cortes | 2 | 1 |
Revestimento | TiAlN | TiAlN |
Óleo de corte | HM | HM |
Ângulo da ponta | 154 grau | 160 grau |
para elemento de base do tamanho | 21 | 21 |
Série | SUMOCHAM | HiPer-Drill |