{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
Versão | 3×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | concavo; abaulado; Furação de conjuntos; Perfuração transversal | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sim | |
área de ⌀ Dc | 21 mm - 21,9 mm | |
Comprimento útil L1 | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Comprimento da haste Ls | 56 mm | |
Designação do artigo Iscar | DCN 210-063-25A-3D | |
Designação do fabricante | DCN 210-063-25A-3D | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 231705 21 | |
EAN/GTIN | 7291075291124 | |
Número do fabricante | 3260085 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Haste Weldon DCN A, 3×D, Tamanho: 21
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
416,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
361,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Refrigeração interior | sim | sim |
Haste | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ haste Ds | 25 mm | 25 mm |
Comprimento da haste Ls | 56 mm | 56 mm |
Comprimento útil L1 | 63 mm | 66 mm |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |