{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
Versão | 3×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sí | |
área de ⌀ Dc | 24 mm - 24,9 mm | |
Comprimento útil L1 | 72 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Designação do artigo Iscar | DCN 240-072-32A-3D | |
Designação do fabricante | DCN 240-072-32A-3D | |
Tipo de produto | Broca portaplacas |
Número do artigo | 231705 24 | |
EAN/GTIN | 7291075291155 | |
Número do fabricante | 3260088 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Haste Weldon DCN A 24
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
460,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
429,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 24 mm - 24,9 mm | 24 mm - 24,99 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Versão | 3×D | 3×D |
Refrigeração interior | sí | sí |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | 60 mm |
Comprimento útil L1 | 72 mm | 75 mm |
Série | SUMOCHAM | HiPer-Drill |