{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
Versão | 3×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sí | |
área de ⌀ Dc | 10,5 mm - 10,9 mm | |
Comprimento útil L1 | 32 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Comprimento da haste Ls | 48 mm | |
Designação do artigo Iscar | DCN 105-032-16A-3D | |
Designação do fabricante | DCN 105-032-16A-3D | |
Tipo de produto | Broca portaplacas |
Número do artigo | 231705 10,5 | |
EAN/GTIN | 7291075290868 | |
Número do fabricante | 3202417 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Haste Weldon DCN A 10,5
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
243,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
231,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Versão | 3×D | 3×D |
Aplicação de perfuração | cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado | taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones |
Haste | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ haste Ds | 16 mm | 16 mm |
Comprimento útil L1 | 32 mm | 33 mm |
Tipo de produto | Broca portaplacas | Brocas de plaquitas reversibles |