{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
Versão | 3×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sí | |
área de ⌀ Dc | 31 mm - 31,9 mm | |
Comprimento útil L1 | 93 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Designação do artigo Iscar | DCN 310-093-32A-3D | |
Designação do fabricante | DCN 310-093-32A-3D | |
Tipo de produto | Broca portaplacas |
Número do artigo | 231705 31 | |
EAN/GTIN | 7291075291056 | |
Número do fabricante | 3203538 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Haste Weldon DCN A 31
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
644,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
544,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Aplicação de perfuração | cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado | taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones |
Refrigeração interior | sí | sí |
Haste | ISO 9766 | ISO 9766 |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | 60 mm |
Série | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tipo de produto | Broca portaplacas | Brocas de plaquitas reversibles |