Elemento de base HiPer-Drill 21

N.º do artigo: 231605 21
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Versão: 3×D
  • Haste: ISO 9766
  • Aplicação de perfuração: perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada
  • Número de arestas de corte Z: 2
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HiPer-Drill
Versão 3×D
Haste ISO 9766
Aplicação de perfuração perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior sim
área de ⌀ Dc 21 mm - 21,99 mm
Comprimento útil L1 66 mm
⌀ haste Ds 25 mm
Comprimento da haste Ls 56 mm
Parafuso tensor 231999 9IP (2,2 Nm)
Comprimento total L 155 mm
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 231605 21
EAN/GTIN 4045197602824
Número do fabricante 231605 21

Descrição

Ejecución:

  • Avanços e desempenho máximos graças a geometrias e materiais perfeitamente adaptados.
  • Posicionamento preciso do inserto de corte através do assento de pastilha prismático e aperto seguro através do orifício central.
  • Alta precisão de concentricidade no estado montado. (Para perfuração até precisão IT9)
  • Apoio da haste para uma estabilidade ideal durante a utilização.

Aplicación:

Uso estacionário e rotativo. Para furos até precisão IT9.

Nota:

O parafuso de aperto tem de ser substituído a cada quinta troca de inserto de corte.
Dimensões adicionais até ⌀ 50,99 mm disponíveis a pedido.
Para uma concentricidade ideal, fixar no mandril de expansão hidráulico (p. ex., n.º 302026 tam. 20).
Fixar sempre a broca o mais curta possível para uma estabilidade ideal.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta