Broca espiral HSS N 23

N.º do artigo: 116320 23
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
148 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 345
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 23 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 345
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Ângulo espiral 20-30 grau
Haste Cono Morse
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 120,5 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 155 mm
Comprimento total L 253 mm
Tamanho do cone Morse MK 2
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,2 mm/U
Anel colorido sin
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 116320 23
EAN/GTIN 4045197029706
Número do fabricante 116320 23

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Superfície com tratamento especial, reduzindo a tendência de incrustação e melhorando a evacuação de aparas.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS N 23

Broca espiral HSS N 23

sob pedido
Em stock
148 peças em stock
35,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
60,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
118,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
80,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
115,13 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento
Norma DIN 345 DIN 345 DIN 345 DIN 341 DIN 343
Óleo de corte HSS HSS HSS E HSS HSS
Ângulo da ponta 118 grau 118 grau 135 grau 118 grau 120 grau
Tipo N N INOX N N
Tamanho do cone Morse MK 2 2 2 2 2
Comprimento dos canais de aparas Lc 155 mm 155 mm 155 mm 198 mm 155 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta