{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 21 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 20-30 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 113,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 145 mm | |
Comprimento total L | 243 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 2 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116320 21 | |
EAN/GTIN | 4045197029652 | |
Número do fabricante | 116320 21 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS N 21
sob pedido
Em stock
375 peças em stock
31,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
123 peças em stock
46,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
89,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
117,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
70,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
104,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | no |
⌀ nominal DC | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 135 grau | 130 grau | 118 grau | 120 grau |
Tamanho do cone Morse MK | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 87 mm | 184 mm | 145 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |