{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 23,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 20-30 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 119,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 155 mm | |
Comprimento total L | 276 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 3 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116320 23,5 | |
EAN/GTIN | 4045197029713 | |
Número do fabricante | 116320 23,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS N 23,5
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
38,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
60,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
126,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 276 mm | 276 mm | 276 mm |
Haste | Cone Morse | Cone Morse | Cone Morse |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 135 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tamanho do cone Morse MK | 3 | 3 | 3 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 155 mm | 155 mm | 155 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |