{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 22,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 20-30 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 121,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 155 mm | |
Comprimento total L | 253 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 2 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116320 22,5 | |
EAN/GTIN | 4045197029690 | |
Número do fabricante | 116320 22,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 22,5mm
sob pedido
Em stock
76 peças em stock
34,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
72 peças em stock
56,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
130,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
92,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
115,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sin |
Haste | Cone Morse | Cone Morse | Cone Morse | Cone Morse | Cono Morse |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Tipo | N | N | INOX | N | N |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 121,3 mm | 121,3 mm | 121,3 mm | 164,3 mm | 121,3 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |