{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 24,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 20-30 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 123,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 160 mm | |
Comprimento total L | 281 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 3 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116320 24,5 | |
EAN/GTIN | 4045197029737 | |
Número do fabricante | 116320 24,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 24,5mm
sob pedido
Em stock
142 peças em stock
40,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
66,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
144,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
114,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 3 |
Refrigeração interior | não | não | não | no |
Haste | Cone Morse | Cone Morse | Cone Morse | Cono Morse |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | INOX | N |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |