{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 26 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 20-30 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 126 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 165 mm | |
Comprimento total L | 286 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 3 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116320 26 | |
EAN/GTIN | 4045197029768 | |
Número do fabricante | 116320 26 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS N 26
sob pedido
Em stock
459 peças em stock
43,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
79,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
159,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
151,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
114,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
130,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Revestimento | sem revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Comprimento total L | 286 mm | 286 mm | 286 mm | 224 mm | 335 mm | 286 mm |
⌀ nominal DC | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 135 grau | 130 grau | 118 grau | 120 grau |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |