{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 26 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Ângulo espiral | 8-15 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 64 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 103 mm | |
Comprimento total L | 224 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 3 | |
Avanço f em aço < 1400 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116380 26 | |
EAN/GTIN | 4045197032690 | |
Número do fabricante | 116380 26 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-E para Hardox H 26
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
151,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
459 peças em stock
43,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
79,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
159,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
114,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
130,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Comprimento total L | 224 mm | 286 mm | 286 mm | 286 mm | 335 mm | 286 mm |
⌀ nominal DC | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Óleo de corte | HSS Co 8 | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Ângulo da ponta | 130 grau | 118 grau | 118 grau | 135 grau | 118 grau | 120 grau |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |