{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 14,25 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 20-30 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 92,6 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 114 mm | |
Comprimento total L | 212 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 2 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116320 14,25 | |
EAN/GTIN | 4045197029447 | |
Número do fabricante | 116320 14,25 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS N 14,25
sob pedido
Em stock
114 peças em stock
17,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
37,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
78,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento |
Anel colorido | sem | sin | sem |
Refrigeração interior | não | no | não |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS E |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | 0,16 mm/U | 0,16 mm/U |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 92,6 mm | 92,6 mm | 92,6 mm |