{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 32 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 20-30 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 137 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 185 mm | |
Comprimento total L | 334 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 4 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116320 32 | |
EAN/GTIN | 4045197029874 | |
Número do fabricante | 116320 32 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS N 32
sob pedido
Em stock
92 peças em stock
76,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
120,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
237,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
206,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
165,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Revestimento | sem revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Refrigeração interior | não | no | não | não | não |
Haste | Cone Morse | Cone Morse | Cone Morse | Cone Morse | Cone Morse |
Tipo | N | N | INOX | N | N |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 248 mm | 185 mm |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,29 mm/U |