{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 50 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 20-30 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 145 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 220 mm | |
Comprimento total L | 369 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 4 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,32 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116320 50 | |
EAN/GTIN | 4045197955685 | |
Número do fabricante | 116320 50 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS N 50
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
246,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
360,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
566,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
413,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento | sem revestimento |
Comprimento total L | 369 mm | 369 mm | 470 mm | 369 mm |
Refrigeração interior | não | no | não | não |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | N |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 220 mm | 220 mm | 321 mm | 220 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |