{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 20-30 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 81,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 101 mm | |
Comprimento total L | 182 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 1 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116320 13 | |
EAN/GTIN | 4045197029409 | |
Número do fabricante | 116320 13 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 13mm
sob pedido
Em stock
168 peças em stock
14,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
168 peças em stock
23,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
46,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | sem |
Comprimento total L | 182 mm | 182 mm | 182 mm |
Tipo | N | N | INOX |
Tamanho do cone Morse MK | 1 | 1 | 1 |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | 0,16 mm/U | 0,16 mm/U |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 81,5 mm | 81,5 mm | 81,5 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |