{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 22,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 120 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 121,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 155 mm | |
Comprimento total L | 253 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 16 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 2 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,22 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116620 22,5 | |
EAN/GTIN | 4062406097189 | |
Número do fabricante | 116620 22,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca escareadora HSS N 22,5
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
115,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
109 peças em stock
34,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
56,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
130,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
92,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento | sem revestimento |
Comprimento total L | 253 mm | 253 mm | 253 mm | 253 mm | 296 mm |
Norma | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Tipo | N | N | N | INOX | N |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,22 mm/U | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 121,3 mm | 121,3 mm | 121,3 mm | 121,3 mm | 164,3 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |