{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 40 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 120 grau | |
Haste | Cono Morse | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 140 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 200 mm | |
Comprimento total L | 349 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 28 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 4 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,35 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116620 40 | |
EAN/GTIN | 4062406097462 | |
Número do fabricante | 116620 40 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca escareadora HSS N 40
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
264,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
128,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
218,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
343,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sin | sem | sem | sem |
Norma | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Haste | Cono Morse | Cone Morse | Cone Morse | Cone Morse |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tamanho do cone Morse MK | 4 | 4 | 4 | 4 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 277 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |