{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 22 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 120 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 117 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 150 mm | |
Comprimento total L | 248 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 15,3 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 2 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,22 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116620 22 | |
EAN/GTIN | 4045197033833 | |
Número do fabricante | 116620 22 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca escareadora HSS N 22
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
104,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
524 peças em stock
32,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
200 peças em stock
51,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
79 peças em stock
105,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
122,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
77,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | sem | sem | sin | sem | sem | sem |
Refrigeração interior | não | não | no | não | não | não |
Norma | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | Norma de fábrica | DIN 341 |
Haste | Cone Morse | Cone Morse | Cone Morse | Cone Morse | Cone Morse | Cone Morse |
Tamanho do cone Morse MK | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |