{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 23 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 120 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 120,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 155 mm | |
Comprimento total L | 253 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 16 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 2 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,23 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116620 23 | |
EAN/GTIN | 4062406096403 | |
Número do fabricante | 116620 23 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca escareadora HSS N 23
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
115,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
150 peças em stock
35,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
60,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
118,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
80,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento | sem revestimento |
Norma | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Ângulo da ponta | 120 grau | 118 grau | 118 grau | 135 grau | 118 grau |
Tipo | N | N | N | INOX | N |
Tamanho do cone Morse MK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 198 mm |