{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 16,75 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 120 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 99,9 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 125 mm | |
Comprimento total L | 223 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 11,9 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 2 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116620 16,75 | |
EAN/GTIN | 4045197033727 | |
Número do fabricante | 116620 16,75 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca escareadora HSS N 16,75
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
77,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
23,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
37,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 2 | 2 |
Comprimento total L | 223 mm | 223 mm | 223 mm |
Norma | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 |
Ângulo da ponta | 120 grau | 118 grau | 118 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 99,9 mm | 99,9 mm | 99,9 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |