{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 34 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 120 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 139 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 190 mm | |
Comprimento total L | 339 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 24 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 4 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,31 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116620 34 | |
EAN/GTIN | 4062406097400 | |
Número do fabricante | 116620 34 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca escareadora HSS N 34
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
232,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
93,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
151,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 339 mm | 339 mm | 339 mm |
Refrigeração interior | não | não | no |
Norma | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS |
Ângulo da ponta | 120 grau | 118 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |