Broca escareadora HSS N 23,7

N.º do artigo: 116620 23,7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 343
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 120

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 23,7 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 343
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 120 grau
Haste Cono Morse
Número de arestas de corte Z 3
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 124,5 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 160 mm
Comprimento total L 281 mm
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 16,6 mm
Tamanho do cone Morse MK 3
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,23 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 116620 23,7
EAN/GTIN 4062406097318
Número do fabricante 116620 23,7

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
45
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
10
Aço < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
25
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Núcleo forte. Broca espiral estável com melhor orientação no furo

Vantagem:

Particularmente adequada para perfurar furos não redondos. Os furos não alinhados podem ser compensados.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Atenção:
Não descer abaixo do respetivo ⌀ de pré-perfuração (ver tabela).
Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta