{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 25 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 120 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 122,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 160 mm | |
Comprimento total L | 281 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 17,3 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 3 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,24 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116620 25 | |
EAN/GTIN | 4045197033895 | |
Número do fabricante | 116620 25 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca escareadora HSS N 25
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
115,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
215 peças em stock
42,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
91 peças em stock
69,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
136,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
138,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
100,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Refrigeração interior | não | não | no | não | não | não |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Ângulo da ponta | 120 grau | 118 grau | 118 grau | 135 grau | 130 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 98 mm | 206 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |