{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 21,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 120 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 117,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 150 mm | |
Comprimento total L | 248 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 15,3 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 2 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,22 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116620 21,5 | |
EAN/GTIN | 4062406097172 | |
Número do fabricante | 116620 21,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca escareadora HSS N 21,5
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
110,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
149 peças em stock
31,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
104 peças em stock
53,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
118,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento |
Refrigeração interior | não | não | no | não |
⌀ nominal DC | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Tipo | N | N | N | INOX |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,22 mm/U | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U |