Broca espiral comprida HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 22mm

N.º do artigo: 116700 22
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
57 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 341
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 22 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 341
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Ângulo espiral 16-30 grau
Haste Cone Morse
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 158 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 191 mm
Comprimento total L 289 mm
Tamanho do cone Morse MK 2
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,2 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 116700 22
EAN/GTIN 4045197034427
Número do fabricante 116700 22

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

O comprimento da espiral é mais longo do que DIN 345 pela altura da bucha de broca. Assim, a profundidade efetiva de perfuração não é reduzida. Superfície com tratamento especial para melhor evacuação de aparas.
Com ponta em bico de forma A.

Vantagem:

Para perfuração com buchas de broca na construção de ferramentas e de máquinas e na produção em série. Particularmente importante ao marcar superfícies irregulares, inclinadas ou curvas.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta