{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 30 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 16-30 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 185 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 230 mm | |
Comprimento total L | 351 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 3 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116700 30 | |
EAN/GTIN | 4045197034519 | |
Número do fabricante | 116700 30 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral comprida HSS N 30
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
157,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
226 peças em stock
64,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
105 peças em stock
96,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
192,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
179,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
172,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | não | não | no | não | não | não |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 135 grau | 130 grau | 120 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | INOX | H | N |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 230 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 112 mm | 175 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 185 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 67 mm | 130 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |